アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
CRバッグ SEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52882008
品番
SE102
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,505
販売価格(税別)
¥
2,277
バスケットに入れる
収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000
材質
ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5%
長さ(cm)
(肩ひも)約60
サイズ(mm)
約300×400
アズワン品番
1-7035-11