曜日別特売
RA106 精密イケール 大菱計器製作所 52882025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密イケール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×200注文コード52882025品番RA106
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります

呼び寸法250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×200穴数3本直角度(μm)10質量(kg)14.5厚さt(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする