ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
教育用聴診器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-9749-35
注文コード
52882044
品番
0164B021
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
聴診学習に最適な複数人用聴診器です。
色
ブラック
仕様
医療機器登録番号:11B2X00021164021
全長(mm)
約860
質量(g)
190
タイプ
二人用
径(Φmm)
ダイアフラム面径:Φ47、ベル面径:Φ31
アズワン品番
62-9749-35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021164021
医薬品医療機器等法
一般医療機器