カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット10枚付 KD501シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52882053 品番 KD501
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。

収納サイズA3・A4(タテ2面) 付属品ネームケース大・小×各1枚 仕様ポケット最大取付枚数:20枚、一患者あたり:A4用紙×4枚、ポケット枚数:10枚付(最大20枚収容可) 材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン) ブルー サイズ(mm)510×466 アズワン品番7-2806-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする