曜日別特売
- ポールクランプ用ホルダー ナビス(アズワン) 52882236

ポールクランプ用ホルダー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質スチール(PEコーティング)アズワン品番7-4571-17注文コード52882236品番-
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。

材質スチール(PEコーティング)内寸法(mm)390×110×100アズワン品番7-4571-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73663914
2021-04-05
用途: 外の仮設トイレ利用時
建設業・工事業

カートクランプで建設現場のポールに取り付けて利用しようと注文しました。
クランプにはばっちりハマリましたが、手指消毒液のアルボナース(1L用)ボトルは、ホルダーの内寸が小さくて入りませんでした。

対象商品 : 73663862
2021-06-09
用途: ストレチャーに取付て使用
医療法人福岡桜十字医療・福祉・介護関連業

ストレチャーに取付て使用したのですが高さが足りなくてパイプを加工して延長しました。長さのバリエーションがあればもっと良いと思います。
または延長パイプがあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする