FR-404 クロスサンダル FRシリーズ ファーストレイト 52882288

クロスサンダル FRシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
サイズ(cm)21.5~22
内容量1足注文コード52882288品番FR-404
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。

ピンクサイズ(cm)21.5~22材質アッパー・中敷:PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール:EVA・ゴムサイズSアズワン品番7-7406-01靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-27
用途: サロン用
原節子サービス業

ナースサンダル購入いたしました。
履きやすく、可愛いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする