クロスサンダル FRシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52882306 品番 FR-406
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。

ピンク サイズ(cm)23.5〜24 材質アッパー・中敷:PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール:EVA・ゴム サイズL アズワン品番7-7406-03 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-27
用途:
サロン用
原節子 様 (サービス業)

ナースサンダル購入いたしました。
履きやすく、可愛いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする