ベスケア ラテックスフリーネット包帯

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 52882735 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,940
販売価格(税別)
2,673

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。

幅(mm)35 長さ(m)25 材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル サイズ(号)4 適合部位肩・大腿・頭小 アズワン品番8-2441-14 入数1箱(1巻入) オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8〜10(巾方向)

商品説明動画

ベスケア ラテックスフリーネット包帯(8-2441-11〜16)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52882744
2021-03-15
用途:
向うずねの包帯押え
有限会社南信設計 様

包帯の固定にハサミで切って使える包帯押えとして使用しています。
ほつれずとても便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする