画像準備中

スコッチキャスト TM プラス キャスティング・テープ 10巻入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード52882769 品番82005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縦・横・斜め方向の伸縮性に優れ、あらゆる形にフィットします。テープはベタつかずスムーズに巻く事ができ、モールディングも容易です。

材質ガラス繊維・PU(ポリウレタン) 幅(mm)127 長さ(m)3.6 アズワン品番8-3070-14 入数1箱(10巻入) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000223 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする