体位固定クッション SRP602515シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52883033 品番 SRP602515S
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

低反発ウレタンフォームを使用していますので、しっかり体位を固定できます。

材質中身:PU(ポリウレタン)、カバー:ポリエステル サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×150 アズワン品番8-8259-11 洗濯方法(カバー)拭き取り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52883033 SRP602515S 41139595 STC-40 体位固定クッション ナビス(アズワン) 体位固定クッション ナビス(アズワン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする