抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)(シーネ)約270、(適応周囲長)約80〜360 サイズS 注文コード52883058 品番8168S
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・タイプ・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。

材質内側:綿、外側:ビニール、内部:PE(ポリエチレン)ビーズ 長さ(mm)(シーネ)約270、(適応周囲長)約80〜360 サイズS アズワン品番8-8502-15 入数2個入 洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする