アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
患者用チェア ラバープロテクタ無し TSS-W13BLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52883155
品番
TSS-W13BL
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
色
ペールブルー
仕様
ラバープロテクタ無し
材質
座面:PP(ポリプロピレン)、張地:抗菌ビニールレザー、脚:スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ:ゴム
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(座部径)Φ400×390〜490
アズワン品番
7-6563-01
昇降方式
ガスシリンダー式
脚径(mm)
Φ400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000