カルテワゴン TW40シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納数(カルテブックA4):約40冊 注文コード52883189 品番TW-40W
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は収納数など3種類から選べます 他の種類を見る

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。

収納数(カルテブックA4):約40冊 オレンジ 枚数(仕切板取付可能):5枚/段 耐荷重(kg)約120、(一段あたり)約40 キャスター径(Φmm)Φ100エラストマー製(双輪・前輪ストッパー付き) 付属品仕切板/8枚 仕様トレー取付レール対応トレー:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)、組み立て式(要工具) 材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ) 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×397×1082 アズワン品番7-7922-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする