GC102 石製マスターアングル 大菱計器製作所 52883206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製マスターアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
直角度(μm)±4、(側面/使用面)±15
内容量1個注文コード52883206品番GC102
参考基準価格(税別)¥1,347,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。

呼び寸法500高さH×長さL×幅W(mm)520×520×90直角度(μm)±4、(側面/使用面)±15平行度(μm)4質量(kg)48RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする