曜日別特売
FP102 石製円筒スコヤ 大菱計器製作所 52883242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法300
内容量1個注文コード52883242品番FP102
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

材質は黒色斑れい岩を使用しています。
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。

呼び寸法300質量(kg)7.5寸法(Φ×高さH)(mm)100×300直角度(μm)±3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする