ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52883243
品番
CSWR-2GF
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
キャスター径(Φmm)
Φ75ウレタン製(ストッパー無し)
色
グリーン
仕様
組み立て式(要工具)
材質
ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)
約5.5
段数
2段
耐荷重(kg)
約20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×302×897(※手摺含む)
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
アズワン品番
8-6986-12
作業面寸法(mm)
(有効):447×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000