※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製長方形ストレートエッジ特級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52883705 品番 EF201
参考基準価格(税別)¥589,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです

呼び寸法750 質量(kg)13.5 等級特級 平行度(μm)真直/3 長さL×高さH×幅W(mm)790×100×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする