FE114 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE114 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884012
FE114 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884012

台付スコヤ(1級右勝手

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法1000
内容量1個注文コード52884012品番FE114
参考基準価格(税別)¥608,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります

呼び寸法1000質量(kg)27右勝手形等級1級 焼入品高さH×長さL×幅W(mm)1000×550×65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする