FE115 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE115 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884028
FE115 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所 52884028

台付スコヤ(1級右勝手

商品レビューを投稿する
42日以内出荷42日以内出荷とは
呼び寸法1500
内容量1個注文コード52884028品番FE115
参考基準価格(税別)¥1,247,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

精度はJIS規格の1級で焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります

呼び寸法1500質量(kg)40右勝手形等級1級 焼入品高さH×長さL×幅W(mm)1500×620×65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする