※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の その他測定用品
大菱計器製作所の 回転計/カウンター
大菱計器製作所の 回転計/カウンターその他関連用品
直角テスター
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885062
品番
HA102
参考基準価格(税別)
¥1,578,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。
側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。
直角、真直が高精度で保持されています。
ストローク(mm)
300
質量(kg)
17
測定範囲(mm)
500
使用電源(V)
AC100
直角度(μm)
±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません