※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の スコヤ・水準器
大菱計器製作所の スコヤ
平形スコヤ(1級焼入
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885464
品番
FA113
参考基準価格(税別)
¥832,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
直角の測定をするために使用します。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
呼び寸法
1500
質量(kg)
14
厚さt(mm)
12
高さH×長さL×幅W(mm)
1500×700×65
直角度(μm)
±85
RoHS指令(10物質対応)
対応