タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の セオドライト
TT用ピンポールEX30cm×4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52885735
品番
TT-MP304EX
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色が剥がれないピンポール
用途
土木測量用アクセサリー
トラスコ品番
828-9294
直径(Φmm)
9
タイプ
30cm×4本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)
縦9×横9×奥1200
長さ(cm)
30
本体質量(g)
460
本数
4本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※赤色部は特殊樹脂でコーティングし色が剥がれません