銀鳥産業
銀鳥産業の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
銀鳥産業の クラフト丸筒
フタ付クラフトパック 丸筒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52886156
品番
CC5-65J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
外径(Φmm)
53
内径(Φmm)
50.8
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
約1.4〜1.5
色
クラフト
材質
本体:再生紙/フタ:PP
用途
ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
形状
丸筒
質量(g/本)
110
外寸法(Φ×L)(mm)
53×650
内寸法(Φ×L)(mm)
50.8×650
メーカー商品コード
007517016