銀鳥産業
銀鳥産業の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
銀鳥産業の クラフト丸筒
フタ付クラフトパック 丸筒
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6本)
注文コード
52886174
品番
CC7-65J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
外径(Φmm)
79.4
内径(Φmm)
76.2
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
約1.4〜1.5
色
クラフト
材質
本体:再生紙/フタ:PP
用途
ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
形状
丸筒
質量(g/本)
180
外寸法(Φ×L)(mm)
79.4×650
内寸法(Φ×L)(mm)
76.2×650
メーカー商品コード
007517018