曜日別特売
CC7-90J フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業 52886183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ付クラフトパック 丸筒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(6本)
長さ(mm)900
外寸法(Φ×L)(mm)79.4×900
内寸法(Φ×L)(mm)76.2×900
内容量1ケース(6本)注文コード52886183品番CC7-90J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

両サイドにフタがついたクラフトパックです。

用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。外径(Φmm)79.4内径(Φmm)76.2長さ(mm)900厚さ(mm)約1.4~1.5クラフト材質本体:再生紙/フタ:PP形状丸筒質量(g/本)240外寸法(Φ×L)(mm)79.4×900内寸法(Φ×L)(mm)76.2×900メーカー商品コード007517019
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52886174
2022-12-01
用途: 大判カレンダー発送用
柳下技研株式会社製造業

長過ぎるのでもう少し短めの商品を製作頂けると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 52886183
2022-06-17
用途: キューの配送のため購入
サービス業

普通のダンボールは潰れやすいため、これを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする