曜日別特売
30757 グロッシーポット ポッシュリビング 52886479

グロッシーポット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコール
内容量1個注文コード52886479品番30757
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミックチャコール質量(kg)0.385直径(Φcm)10高さ(cm)10適合鉢3号鉢寸法(Φ×高さH)(cm)10×10
注意
※製造上、色味や貫入などの仕上りに個体差があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26605898
2023-03-30
用途: 観葉植物の植え替え
製造業

暖かな色使いでした 色違いで揃えても良いかなと思っています

対象商品 : 26605898
2022-08-02
用途: 観葉植物の植え替え

部屋に置くアクセントの一つとしてもオシャレに感じやれます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする