グロッシーポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52886506 品番 30760
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミック 質量(kg)0.725 アプリコット 直径(Φcm)13 高さ(cm)12.5 適合鉢4号鉢 寸法(Φ×高さH)(cm)13×12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
素敵な色
製造業

ガジュマルを挿し木するために、色はターコイズを購入。
まさにターコイズ(トルコ石)で綺麗な色です。
同色の受皿付きで価格もリーズナブル。
梱包も丁寧で割れて届く心配もなさそう・・・
今回お試しに1個だけ購入したが、今後も色違いで購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする