ポッシュリビング
ポッシュリビングの ゴミ箱
ポッシュリビングの ふた無しゴミ箱
ダストボックス オクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52886655
品番
41321
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレなゴミ箱です。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
0.402
容量(mL)
1500
サイズ(cm)
W12 D12 H17
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体