ポッシュリビング
ポッシュリビングの ゴミ箱
ポッシュリビングの ふた無しゴミ箱
ダストボックス オクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52886664
品番
41322
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレなゴミ箱です。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
1.006
容量(mL)
7500
サイズ(cm)
W20 D20 H28
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体