ポッシュリビング
ポッシュリビングの デスク・テーブル
ポッシュリビングの デスク周辺用品
ポッシュリビングの 机上ラック
デスクラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52886689
品番
41324
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレな一品です。
色
木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×10×30.5
棚段数
2段
総耐荷重(kg)
5
材質
天然素材の木目
質量(kg)
1.118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×10×30.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。