エァー漏れタイヤへ使用! 業者から反対されるも、使用したら使えた!
町内だけでの使用車両故、大丈夫でしょう!
チュウブレスタイヤに装着しました。少し手間がかかりましたが十分に使えました。
片側しか交換していませんので次回もお願いしたいと思います。
色々タイヤショップ等探し回ったがどこも対応が出来なかった、モノタロウで購入出来助かった、バッチリ成功、
本来はチューブレスですがホイールが駄目になりチューブ仕様にしました
今ではチューブは中々手に入らないので助かりました。問題なく使用してます。
ポンプで約1.5kgまで約10分で入れられた。
2~3kgまで入れる予定。
全く今のところ問題はないです。