ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの パネル/ボード/イーゼル
ポッシュリビングの その他看板
メッシュラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52886786
品番
63782
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質
アイアン
質量(kg)
0.358
色
アンティークゴールド
サイズ
S
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×10×11