メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52886804 品番 63784
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。

材質アイアン 質量(kg)0.752 ブラック サイズL 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする