ネイルケアヘアーライン L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 付属品ヤスリ、本革ケース付 注文コード52887144 品番NCH-L
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高級感たっぷりの本革調のブラックコンパクトケース入。
爪ヤスリ付。超細目なのできれいに仕上がります。
深切りしないように少しずつ切ってネイルケアを楽しんでください。
サビに強いHIカーボンステンレス。ヘアライン仕上げ。
刃付けから全体仕上げまでこだわりの手仕上げです。
使いやすさを追求した究極の美フォルム。爪のラインに合わせやすい曲線の刃先。
使いやすいフォルムでスムーズにカットすることが出来ます。

付属品ヤスリ、本革ケース付 材質HIカーボンステンレス 質量(g)80 本体寸法(mm)118 ケース寸法(mm)153×88 ヤスリ部寸法(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする