DC-10R 非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52887573

非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52887573 品番DC-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

新冷媒R32・R1234yf・R1234zeにも対応。
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現。
暗い場所でもわかりやすいLEDインジケーター。
温度変化に強い電池ボックス密閉構造。
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。
3段階切替の感度調整(L/M/H)。
小型軽量なハンディタイプ。
安定感抜群の使い易さ。
自由自在に曲がる40cmフレキ。
誰でも簡単に出来るセンサ交換。

用途
空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。
冷凍・冷蔵・空調機器の簡易点検や定期点検用として。
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック。
対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R507A等のHFC/HCFC/HFO系ガス 付属品ACアダプタ、フィルター×5、ハードキャリングケース、取扱説明書(保証書付)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 電源リチウムイオン充電池(6時間充電)/使用時間:7時間 表示(検知)ブザー・LEDインジゲーター 使用環境-20℃〜60℃・常温(0〜80%RH)(結露しないこと) 反応速度(秒)約1 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×65×35 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M・L)オートゼロ機能 フレキシブル部(mm)400 暖気時間(秒)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする