ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの ウォールデコレーション/オーナメント
ガラスフレーム レクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887574
品番
22608
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
仕様
2L判サイズ仕様、縦/横使用可
材質
ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)
0.51
色
ゴールド
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×0.9×33(20.5)