付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
質量(g)約200
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51
精度(風速)0〜20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20〜30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0〜5000ppm)、(風温)±0.6℃
表示部LCD 32.5×54mm
分解能0.1℃
風速(m/s)0.2〜30
風量0〜99999m3/S
使用環境(本体)0〜50℃、〜80%RH
風温(℃)-20〜60
湿度精度±3%RH(at25℃・10〜99%RH・other±5%RH)
測定範囲(ppm)0〜9999(5001〜スケール外)