A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の チャージングスケール
200kgひょう量デジタルチャージングスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887616
品番
FS-200GB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。
ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品
ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)
約3.7
ひょう量(kg)
200
電源
006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
精度
±50g(0〜100kg)
分解能
50g
機能
オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
62×415×350
架台
262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400