ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの ウォールデコレーション/オーナメント
ガラスフレーム スタンドシングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887617
品番
22612
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。
仕様
はがきサイズ仕様
材質
ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)
0.38
色
ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×8.5(1)×19