付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)278
電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)52×32
使用環境(本体)0〜50℃、〜80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔1秒〜3600秒