ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの ウォールデコレーション/オーナメント
ガラスフレーム スタンドダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52887626
品番
22613
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。
仕様
はがきサイズ仕様、はがきサイズ2枚収納可
材質
ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)
0.66
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×0.6×17.5