A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 電気測定
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器/検相器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器
3レンジデジタル絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52887677
品番
YF-509
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
質量(g)
530
付属品
本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源
1.5V単3電池×8
精度
(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)
(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧
750
使用環境
0〜40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
160×100×52
導通テスト
ブザー音(≦80Ω)