4chデータロガー温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52887738 品番TM-947SD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。

付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒〜59分59秒 測定範囲(K熱電対)'-199.9〜+1370℃、(J熱電対)’-199.9〜+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8〜+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g)約310 電源単3電池×6 精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 消費電流(mA)約DC9 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境0〜50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする