4chデジタル温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52887747 品番FUSO-304
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。

付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(4チャンネル)’-200〜+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40〜+250℃) 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時) 精度(-200〜+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200〜+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400〜+1370℃)±1.0%rdg+1℃ 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(’-200〜+200℃)、1℃(+201〜+1370) インターフェースUSB ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch) 使用環境0〜50℃、0〜80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする