LED照度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52887853 品番TM-209M
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。
5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。
メモリ機能(99pts)付。
光源選択可能。
データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。
オートパワーオフ機能(5分)。
ローバッテリー表示機能。

仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 測定範囲0〜400000Lx 質量(g)約250(電池含む) 長さ(m)(プローブ)約1 電源006P(9V)電池 精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード センサー寸法(mm)55×25×80 ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ サンプリング周期2.5/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする