FS-711BH R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52888413

R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52888413品番FS-711BH
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。

圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52888413
2022-07-30
用途: 耐久性に難あり

2年程度で壊れました。こんなものでしょうか?特に振り切れたとかそういうことはありません。正常に使用後金属の箱に保管中に針が大幅にずれておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする