国旗(装飾・応援用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52888536 品番 flag_0107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

世界各国の旗です。各種世界大会の応援でも大活躍。
その他色々なシーンで活躍すること間違いなし!
サイズも大きいので飲食店などの店舗は壁に飾れば迫力満点。
旗竿への取付も可能なハトメ加工と四方三巻加工で簡易的な旗としての機能も十分です。

用途応援、店舗装飾 仕様【仕立】四方三巻き・左上下ハサミレザー 材質ポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)1050×700 タイプチュニジア 印刷インクジェット転写
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥350 / 税込 ¥385
北海道地方数量1につき ¥350 / 税込 ¥385
沖縄地方数量1につき ¥350 / 税込 ¥385
離島数量1につき ¥350 / 税込 ¥385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする