pHメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889217 品番PH-208
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
RS-232Cインタフェース。
オートパワーオフ機能。

付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります] 測定範囲(pH)0〜14、(ORP:-1999〜1999mV) 測定方式ガラス電極 表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV) 消費電流(mA)DC7 インターフェースRS-232C ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F 使用環境0〜50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30 表示サンプリング(秒)0.8 補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする