A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度計
PHメータ&デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52889226
品番
PH-221E
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
pH値と温度を同時表示。
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。
自動校正機能付。
データホールド、Max.Min値。
付属品
電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×60×33
精度
(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃
測定範囲(pH)
0〜14、(温度-5.0〜+80.0℃)
測定方式
(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
校正
基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
画面表示寸法(mm)
LCD44×29