SDカード付高精度導電率計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889393 品番CD-4318SD
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

より精密な導電率測定に。
SDカード付でデータ管理が簡単です。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min表示。

付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0〜20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0〜200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2〜2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2〜20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20〜200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0〜12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0〜50℃、0〜85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1〜3600秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45 溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0〜13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0〜132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132〜1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320〜13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
注意
※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする